› Cavi

Treccia tonda rame rosso 16 mmq alta conduttività per impianti elettrici L50m

Cod. Rexel T5TTR1010
Cod. Produttore TTR1010
Cod. EAN 8053685374418

Informazioni principali

  • Materiale: rame rosso Cu-ETP
  • Sezione: 16 mm²
  • Lunghezza: 50 m
  • Corrente nominale: 115 A
  • Diametro: 6,4 mm
  • Raggio minimo curvatura: 26 mm
  • Serie: TTR1010
  • Flessibilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia tonde in rame rosso con un diametro di 16 mm rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore di alta qualità e resistenza. Realizzata in rame, questo materiale è noto per la sua eccellente conduttività elettrica, garantendo prestazioni ottimali in qualsiasi installazione. La colorazione rossa della treccia non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio. La sua robustezza e flessibilità la rendono adatta per un'ampia gamma di utilizzi, dai circuiti elettrici domestici a quelli industriali. La treccia è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga durata e un'affidabilità costante nel tempo. Scegliere questa treccia in rame rosso significa investire in un prodotto che combina efficienza, sicurezza e praticità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Altro

Treccia tonda rame rosso 16 mmq alta conduttività per impianti elettrici L50m