› Cavi

Treccia tonda rame rosso 100 mmq flessibile per applicazioni elettriche industriali e commerciali

Cod. Rexel T5TTR1030
Cod. Produttore TTR1030
Cod. EAN 8053685374456

Informazioni principali

  • Materiale: rame rosso Cu-ETP
  • Sezione: 100 mm²
  • Corrente nominale: 365 A
  • Diametro: 15 mm
  • Raggio minimo curvatura: 60 mm
  • Lunghezza bobina: 10 m
  • Resistività: 0,0172 Ω mm²/m
  • Serie: TTR1030

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia tonda in rame rosso di 100 mm è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore affidabile e di alta qualità. Realizzata in rame di classe 2, questa treccia multifilare garantisce un'eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione, rendendola perfetta per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il suo design tondo permette una facile installazione e un'ottima flessibilità, facilitando l'inserimento in spazi ristretti. Il colore rosso non solo offre un aspetto distintivo ma può anche semplificare l'identificazione nei sistemi di cablaggio. Questa treccia è particolarmente adatta per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

100 mm²

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

15 mm

Superficie conduttore

Altro

Treccia tonda rame rosso 100 mmq flessibile per applicazioni elettriche industriali e commerciali