› Cavi

Treccia tonda rame rosso 10 mmq lunghezza 50 m per applicazioni elettriche industriali e residenziali

Cod. Rexel T5TTR1005
Cod. Produttore TTR1005
Cod. EAN 8053685374401

Informazioni principali

  • Materiale: rame rosso Cu-ETP
  • Sezione: 10 mm²
  • Lunghezza: 50 m
  • Corrente nominale: 86 A
  • Diametro: 5 mm
  • Raggio minimo di curvatura: 20 mm
  • Resistività: 0,0172 Ω mm²/m
  • Serie: TTR 20-10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia tonda in rame rosso da 10 mm è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzata in rame, un materiale noto per la sua eccellente conducibilità elettrica, questa treccia offre una resistenza e una durabilità superiori, rendendola ideale per utilizzi che richiedono una connessione affidabile e sicura. Il suo design tondo facilita l'installazione e la maneggevolezza, mentre il colore rosso non solo conferisce un aspetto distintivo, ma può anche aiutare nella codifica dei cavi per una gestione più semplice. Che si tratti di applicazioni industriali o residenziali, questa treccia tonda si distingue per la sua versatilità e il suo rendimento, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Altro

Treccia tonda rame rosso 10 mmq lunghezza 50 m per applicazioni elettriche industriali e residenziali