› Cavi

Treccia tonda isolata rame stagnato 35 mmq per impianti elettrici flessibile e resistente

Cod. Rexel T5TTI1010
Cod. Produttore TTI1010
Cod. EAN 8053685374388

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato
  • Sezione: 35 mm²
  • Corrente nominale: 192 A
  • Diametro: 12 mm
  • Isolamento elettrico: 450 V
  • Spessore PVC: 1,5 mm
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 80 °C
  • Serie: TTI 20-35

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia tonde isolata in rame stagnato rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Realizzata in rame di alta qualità, questa treccia offre un'eccellente conduttività elettrica, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. La stagnatura del rame non solo migliora la resistenza alla corrosione, ma contribuisce anche a prolungare la vita utile del prodotto. La sua struttura a treccia fornisce flessibilità e facilità di installazione, rendendola perfetta per applicazioni in cui lo spazio e la manovrabilità sono fattori cruciali. Con un design pensato per ottimizzare la distribuzione della corrente, questa treccia è particolarmente adatta per l'uso in impianti elettrici e sistemi di cablaggio complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

12 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia tonda isolata rame stagnato 35 mmq per impianti elettrici flessibile e resistente