Prodotti / Cavi /

Cod. Rexel
T5TTI1000
Cod. Produttore
TTI1000
Cod. EAN
8053685374364

Informazioni di prodotto

Treccia tonda isolata 16 mmq

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La treccia tonde isolata in rame stagnato rappresenta un'opzione di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzata con un conduttore in rame di classe 2, questa treccia offre un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione, grazie alla stagnatura che ne migliora la durabilità. Il design tondo assicura una flessibilità ottimale, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento efficace e una protezione adeguata contro le interferenze esterne. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità la rendono una scelta eccellente per ambienti industriali e commerciali, garantendo prestazioni affidabili e sicure nel tempo.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

9,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Produttore

Treccia tonda isolata rame stagnato 16 mmq flessibile per applicazioni elettriche industriali e commerciali