Prodotti / Cavi /

Cod. Rexel
T5TPS1045
Cod. Produttore
TPS1045
Cod. EAN
8053685374272

Informazioni di prodotto

Treccia piatta 75 mmq

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La treccia piatta in rame stagnato da 75 mm è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Realizzata in rame, questo materiale offre un'eccellente conducibilità elettrica, assicurando una trasmissione efficiente dell'energia. La treccia è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, mantenendo la sua integrità anche in ambienti difficili. La sua struttura piatta consente una facile installazione e un'ottima adattabilità in spazi ristretti, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La finitura stagnata non solo migliora la resistenza alla corrosione, ma contribuisce anche a prolungare la vita utile del prodotto. Questo articolo è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

75 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

30 mm

diametro esterno circa

75 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Produttore

Treccia piatta rame stagnato 75 mmq lunghezza 20 m per applicazioni elettriche