Prodotti / Cavi /

Cod. Rexel
T5TPS1005
Cod. Produttore
TPS1005
Cod. EAN
8053685374197

Informazioni di prodotto

Treccia piatta 6 mmq

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La treccia piatta in rame stagnato da 6 mm è un prodotto versatile e altamente resistente, ideale per applicazioni elettriche e di collegamento. Realizzata in rame stagnato, questa treccia offre un'eccellente conduttività elettrica, garantendo performance elevate e una lunga durata nel tempo. Il design piatto facilita l'installazione e l'adattamento in spazi ristretti, rendendola perfetta per diverse configurazioni di cablaggio. La treccia è adatta a molteplici utilizzi, inclusi sistemi di messa a terra e collegamenti elettrici, grazie alla sua robustezza e alla capacità di resistere a condizioni ambientali variabili. La finitura stagnata protegge il rame dalla corrosione, assicurando che la treccia mantenga la sua integrità e funzionalità nel tempo. Con una larghezza di 6 mm, questo prodotto si integra facilmente in progetti di installazione elettrica, offrendo una soluzione affidabile per le esigenze di cablaggio.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

10 mm

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Produttore

Treccia piatta rame stagnato 6 mmq 25 m per cablaggi elettrici e messa a terra