Prodotti / Cavi /

Cod. Rexel
T5TPS1035
Cod. Produttore
TPS1035
Cod. EAN
8053685374258

Informazioni di prodotto

Treccia piatta 40 mmq

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La treccia piatta in rame stagnato di 40 mm rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata conduttività e resistenza. Realizzata con rame di alta qualità, questa treccia è progettata per garantire prestazioni ottimali in una varietà di contesti, inclusi impianti elettrici e sistemi di messa a terra. La sua forma piatta facilita l'installazione e consente una distribuzione uniforme della corrente, riducendo il rischio di surriscaldamento. Grazie alla stagnatura, il materiale è protetto dalla corrosione, garantendo una durata nel tempo e una maggiore affidabilità. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un componente elettrico robusto e performante, capace di soddisfare le esigenze più esigenti nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

40 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

25 mm

diametro esterno circa

40 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Produttore

Treccia piatta rame stagnato 40 mmq lunghezza 20 m per impianti elettrici e messa a terra