Prodotti / Cavi /

Cod. Rexel
T5TPS1030
Cod. Produttore
TPS1030
Cod. EAN
8053685374241

Informazioni di prodotto

Treccia piatta 35 mmq

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La treccia piatta in rame stagnato da 35 mm rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di connessione elettrica. Realizzata in rame di alta qualità, questa treccia offre una conduttività eccellente, garantendo prestazioni affidabili in vari ambiti di applicazione. La sua struttura piatta facilita l'installazione e l'integrazione in sistemi complessi, rendendola adatta per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il rame stagnato non solo assicura una lunga durata, ma offre anche una protezione contro la corrosione, mantenendo l'integrità del collegamento nel tempo. Questa treccia è progettata per resistere a condizioni operative impegnative, rendendola una scelta sicura per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Con la sua versatilità e le prestazioni elevate, la treccia piatta in rame stagnato è un componente essenziale per ottimizzare i sistemi elettrici.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

25 mm

diametro esterno circa

35 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Produttore

Treccia piatta rame stagnato 35 mmq lunghezza 20 m per connessioni elettriche industriali e commerciali