Prodotti / Cavi /

Cod. Rexel
T5TPS1025
Cod. Produttore
TPS1025
Cod. EAN
8053685374234

Informazioni di prodotto

Treccia piatta 30 mmq

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La treccia piatta in rame stagnato da 30 mm è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e duratura. Realizzata in rame di alta qualità, questa treccia offre una resistenza eccellente alla corrosione, garantendo prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. Grazie alla sua struttura piatta, consente una facile installazione e un'efficace distribuzione della corrente, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il rame stagnato non solo migliora la conducibilità elettrica, ma contribuisce anche a una maggiore longevità del prodotto. Con la sua versatilità, questa treccia è perfetta per l'uso in sistemi di messa a terra, cablaggi e altre applicazioni elettriche dove è richiesta una connessione sicura e stabile.

sezione nominale del conduttore

30 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

25 mm

diametro esterno circa

30 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Produttore

Treccia piatta rame stagnato 30 mmq per applicazioni elettriche industriali e commerciali