Prodotti / Cavi /

Cod. Rexel
T5TPS1020
Cod. Produttore
TPS1020
Cod. EAN
8053685374227

Informazioni di prodotto

Treccia piatta 25 mmq

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La treccia piatta in rame stagnato di 25 mm rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata conduttività e resistenza. Realizzata in rame di alta qualità, questa treccia è progettata per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata. La sua forma piatta consente un'installazione semplice e versatile, facilitando il collegamento in spazi ristretti. La stagnatura non solo migliora la resistenza alla corrosione, ma contribuisce anche a mantenere l'integrità elettrica nel tempo. Perfetta per l'uso in impianti elettrici, questa treccia è un elemento fondamentale per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri progetti. Con la sua combinazione di robustezza e flessibilità, è adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico, rendendola una scelta eccellente per professionisti e appassionati.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

25 mm

diametro esterno circa

25 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Produttore

Treccia piatta rame stagnato 25 mmq lunghezza 20 m per impianti elettrici alta conduttività e resistenza