› Cavi

Treccia piatta rame stagnato 120 mmq alta conduttività per impianti elettrici

Cod. Rexel T5TPS1055
Cod. Produttore TPS1055
Cod. EAN 8053685374296

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato Cu-ETP
  • Sezione: 120 mm²
  • Spessore: 6 mm
  • Larghezza: 40 mm
  • Corrente nominale: 420 A
  • Lunghezza: 15 m
  • Resistività: 0,0172 Ω mm²/m
  • Serie: TPS1055

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia piatta in rame stagnato di dimensione 120 mm rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata conduttività e resistenza. Realizzata in rame di alta qualità, questa treccia offre un'ottima flessibilità e durabilità, rendendola perfetta per l'uso in impianti elettrici e cablaggi. La sua struttura piatta consente una distribuzione uniforme della corrente, riducendo il rischio di surriscaldamento e migliorando l'efficienza energetica. Grazie alla stagnatura, la treccia è protetta dalla corrosione, garantendo così una lunga vita utile anche in ambienti umidi o corrosivi. Con la sua eccellente conduttività e resistenza, questa treccia è una scelta sicura per chi cerca prestazioni affidabili e durature nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

120 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

40 mm

diametro esterno circa

120 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia piatta rame stagnato 120 mmq alta conduttività per impianti elettrici