› Cavi

Treccia piatta rame stagnato 100 mmq per connessioni elettriche industriali e commerciali

Cod. Rexel T5TPS1050
Cod. Produttore TPS1050
Cod. EAN 8053685374289

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato
  • Sezione: 100 mm²
  • Corrente: 365 A
  • Spessore: 5 mm
  • Larghezza: 40 mm
  • Lunghezza: 15 m
  • Serie: TPS1050
  • Diametro filo: 0,20 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia piatta in rame stagnato da 100 mm è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Realizzata in rame di alta qualità, questa treccia offre una conduttività elettrica eccellente, garantendo prestazioni superiori in vari contesti di utilizzo. La sua struttura piatta facilita l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali. La finitura stagnata non solo migliora la resistenza alla corrosione, ma contribuisce anche a una maggiore longevità del prodotto. Con una lunghezza di 100 mm, questa treccia è versatile e può essere utilizzata in diverse configurazioni, assicurando sempre una connessione robusta e sicura. Scegliere questa treccia significa optare per un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

100 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

40 mm

diametro esterno circa

100 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia piatta rame stagnato 100 mmq per connessioni elettriche industriali e commerciali