Prodotti / Cavi /

Cod. Rexel
T5TPS1010
Cod. Produttore
TPS1010
Cod. EAN
8053685374203

Informazioni di prodotto

Treccia piatta 10 mmq

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La treccia piatta in rame stagnato da 10 mm è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzata in rame stagnato, questa treccia offre una resistenza alla corrosione superiore, assicurando una lunga durata e una conduzione elettrica affidabile. Con una larghezza di 10 mm, è ideale per una varietà di utilizzi, inclusi collegamenti elettrici e applicazioni di messa a terra. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la struttura piatta consente un'ottima distribuzione della corrente. Questa treccia rappresenta una scelta eccellente per chi cerca materiali elettrici di qualità, in grado di soddisfare le esigenze più rigorose in termini di sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

10 mm

diametro esterno circa

10 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Produttore

Treccia piatta rame stagnato 10 mmq lunghezza 25 m per applicazioni elettriche e messa a terra