Prodotti / Cavi /

Cod. Rexel
T5TPR1005
Cod. Produttore
TPR1005
Cod. EAN
8053685374074

Informazioni di prodotto

Treccia piatta 6 mmq

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La treccia piatta in rame rosso di 6 mm rappresenta una scelta ideale per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore di alta qualità e resistenza. Realizzata in rame, questo materiale offre eccellenti proprietà di conduzione, garantendo prestazioni superiori e affidabilità nel tempo. La sua configurazione piatta consente un'installazione semplice e una gestione efficiente dello spazio, rendendola perfetta per utilizzi in impianti elettrici e sistemi di cablaggio. Il colore rosso non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nel cablaggio. Questa treccia è progettata per resistere alle sollecitazioni e garantire una lunga durata, rendendola una soluzione perfetta per professionisti e hobbisti nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

10 mm

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Altro

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Treccia piatta rame rosso 6 mmq 25 metri per impianti elettrici e cablaggio