› Cavi

Treccia piatta rame rosso 50 mmq lunghezza 20 m collegamento elettrico industriale

Cod. Rexel T5TPR1030
Cod. Produttore TPR1030
Cod. EAN 8053685374142

Informazioni principali

  • Materiale: Rame rosso Cu-ETP
  • Sezione: 50 mm²
  • Lunghezza: 20 m
  • Corrente nominale: 244 A
  • Spessore: 4 mm
  • Larghezza: 25 mm
  • Diametro filo: 0,20 mm
  • Serie: TPR1030

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia piatta in rame rosso con una larghezza di 50 mm rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di collegamento elettrico. Realizzata in rame di alta qualità, offre un'eccellente conduttività elettrica e una resistenza alla corrosione, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. Il rame rosso non solo assicura un aspetto estetico gradevole, ma contribuisce anche alla durabilità del prodotto, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua forma piatta, questa treccia è particolarmente versatile, facilitando l'installazione in spazi ristretti e la gestione dei cavi. L'uso di materiali di alta qualità e la progettazione attenta ne fanno un'opzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

25 mm

diametro esterno circa

50 mm

Superficie conduttore

Altro

Treccia piatta rame rosso 50 mmq lunghezza 20 m collegamento elettrico industriale