› Cavi

Treccia piatta rame rosso 35 mmq alta conduttività per impianti elettrici industriali L20 m

Cod. Rexel T5TPR1025
Cod. Produttore TPR1025
Cod. EAN 8053685374128

Informazioni principali

  • Materiale: rame rosso Cu-ETP
  • Sezione: 35 mm²
  • Lunghezza: 20 m
  • Spessore: 2,8 mm
  • Larghezza: 25 mm
  • Corrente nominale: 192 A
  • Resistività: 0,0172 Ω mm²/m
  • Serie: TPR1025

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia piatta in rame rosso da 35 mm è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta conduttività e resistenza. Realizzata in rame di alta qualità, questa treccia offre una notevole capacità di trasmissione della corrente, rendendola perfetta per l'uso in impianti elettrici e industriali. La sua struttura piatta consente una facile installazione e un'ottima distribuzione della corrente, riducendo al minimo le perdite energetiche. Grazie alla sua flessibilità, è adatta per applicazioni che richiedono movimenti frequenti o spazi ristretti. Il colore rosso non solo conferisce un aspetto distintivo, ma aiuta anche a identificare facilmente il cavo in un sistema complesso. Questa treccia è progettata per garantire prestazioni affidabili e durature, soddisfacendo le esigenze di chi cerca materiali elettrici di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

25 mm

diametro esterno circa

35 mm

Superficie conduttore

Altro

Treccia piatta rame rosso 35 mmq alta conduttività per impianti elettrici industriali L20 m