Prodotti / Cavi /

Cod. Rexel
T5TPR1045
Cod. Produttore
TPR1045
Cod. EAN
8053685374173

Informazioni di prodotto

Treccia piatta 120 mmq

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La treccia piatta in rame rosso di 120 mm è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza. Realizzata in rame puro, questa treccia offre una robustezza eccezionale e una grande flessibilità, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Il suo design piatto consente un'installazione semplice e ordinata, facilitando il cablaggio in spazi ristretti. Grazie alla sua colorazione rossa, è facilmente identificabile, contribuendo a una gestione più efficiente dei cavi. Perfetta per utilizzi in impianti elettrici e di automazione, questa treccia rappresenta una scelta sicura per professionisti del settore e appassionati del fai-da-te. La sua conformità agli standard di qualità garantisce prestazioni affidabili nel tempo, rendendola un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

120 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

40 mm

diametro esterno circa

120 mm

Superficie conduttore

Altro

Produttore

Treccia piatta rame rosso 120 mmq alta conduttività per impianti elettrici e automazione