Prodotti / Cavi /

Cod. Rexel
T5TPR1040
Cod. Produttore
TPR1040
Cod. EAN
8053685374166

Informazioni di prodotto

Treccia piatta 100 mmq

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La treccia piatta in rame rosso da 100 mm è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica e resistenza. Realizzata in rame puro, questa treccia è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e duratura. Il suo design piatto consente una facile integrazione in vari sistemi elettrici, facilitando l'installazione e l'uso in spazi ristretti. Grazie al suo colore rosso distintivo, è facilmente identificabile, contribuendo a una gestione ordinata dei cablaggi. Questo prodotto è perfetto per impieghi in ambito industriale, commerciale e residenziale, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La treccia piatta in rame rosso rappresenta una soluzione versatile e performante per le vostre esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

100 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

40 mm

diametro esterno circa

100 mm

Superficie conduttore

Altro

Produttore

Treccia piatta rame rosso 100 mmq alta conduttività per impianti elettrici industriali e civili