› Cavi

Treccia piatta isolata stagnata 50 mmq rame per impianti elettrici alta efficienza

Cod. Rexel T5TPI1015
Cod. Produttore TPI1015
Cod. EAN 8053685374050

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato
  • Sezione: 50 mm²
  • Corrente max: 244 A
  • Isolamento elettrico: 450 V
  • Spessore isolamento: 1,5 mm
  • Dimensioni: 33x6,3 mm
  • Temperatura lavoro: -40°C a 80°C
  • Serie: TPI 20-50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia piatta isolata di sezione 50 mmq è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzata in rame, questo materiale offre una conduzione elettrica ottimale, assicurando un'ottima affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura piatta facilita l'installazione e l'inserimento in spazi ristretti, rendendola ideale per applicazioni in cui è richiesta una flessibilità superiore. La treccia è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, grazie alla sua protezione isolante che previene cortocircuiti e perdite di corrente. Con un design pensato per massimizzare l'efficienza energetica, questo cavo rappresenta una scelta sicura e performante per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

30 mm

diametro esterno circa

50 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia piatta isolata stagnata 50 mmq rame per impianti elettrici alta efficienza