› Cavi

Treccia piatta isolata rame stagnato 16 mmq flessibile per impianti elettrici

Cod. Rexel T5TPI1000
Cod. Produttore TPI1000
Cod. EAN 8053685374029

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato
  • Sezione: 16 mm²
  • Corrente nominale: 115 A
  • Spessore isolamento: 1,5 mm
  • Tensione isolamento: 450 V
  • Temperatura max: -40 °C a 80 °C
  • Larghezza: 19 mm
  • Serie: TPI1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia piatta isolata in rame stagnato T5TPI1000 è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore di alta qualità. Realizzata in rame, questo cavo presenta una forma piatta, che facilita l'installazione in spazi ristretti e garantisce una distribuzione uniforme della corrente. La stagnatura del rame offre un'eccellente resistenza alla corrosione, prolungando la vita del prodotto e migliorando la sua affidabilità nel tempo. Con una classe di conduttore multifilare, questa treccia è progettata per garantire flessibilità e facilità di manovra, rendendola perfetta per installazioni in ambienti complessi. La combinazione di materiali di alta qualità e una progettazione attenta rende questo cavo un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

16 mm

altezza della linea circa

4,5 mm

diametro esterno circa

16 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia piatta isolata rame stagnato 16 mmq flessibile per impianti elettrici