› Cavi

Treccia piatta isolata in rame stagnato 25 mmq per applicazioni elettriche

Cod. Rexel T5TPI1005
Cod. Produttore TPI1005
Cod. EAN 8053685374036

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato Cu-ETP
  • Sezione: 25 mm²
  • Corrente nominale: 152 A
  • Spessore isolamento: 1,5 mm PVC trasparente
  • Tensione isolamento: 450 V
  • Dimensioni: 28 mm larghezza, 2 mm spessore
  • Temperatura max lavoro: -40 °C a 80 °C
  • Serie: TPI 20-25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia piatta isolata in rame stagnato rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità e prestazioni elevate. Questo cavo è realizzato in rame, un materiale noto per la sua eccellente conducibilità elettrica, garantendo così una trasmissione efficiente dell'energia. La sua struttura piatta facilita l'installazione in spazi ristretti e offre una maggiore flessibilità rispetto ai cavi tradizionali. L'isolamento di alta qualità protegge il conduttore da fattori esterni, contribuendo alla sicurezza e alla durata nel tempo del prodotto. Inoltre, la finitura stagnata del rame offre una resistenza alla corrosione, rendendo questo cavo ideale per applicazioni in ambienti umidi o soggetti a ossidazione. Con la treccia piatta isolata in rame stagnato, si ottiene un equilibrio perfetto tra funzionalità e affidabilità, rendendola una scelta perfetta per una vasta gamma di applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

25 mm

diametro esterno circa

25 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia piatta isolata in rame stagnato 25 mmq per applicazioni elettriche