›

Treccia massa piatta stagnata rame 100 mmq lunghezza 250 mm connessioni elettriche affidabili

Cod. Rexel T5TMS1140
Cod. Produttore TMS1140
Cod. EAN 8053685373763

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato Cu-ETP 99.90%
  • Sezione: 100 mm²
  • Corrente nominale: 365 A
  • Lunghezza: 250 mm
  • Larghezza: 30 mm
  • Spessore: 6.5 mm
  • Standard: EN 45545-2 ferroviario
  • Serie: TMS1140

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia massa piatta stagnata di 100 mm è un componente essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili in ambito elettrico. Realizzata in rame stagnato, offre un'eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni che richiedono durabilità e prestazioni elevate. La sua forma piatta consente un'installazione semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di montaggio. Questa treccia è progettata per garantire una connessione di massa efficace, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità dei sistemi elettrici. Con una lunghezza di 100 mm, è perfetta per una varietà di utilizzi, dalle installazioni residenziali a quelle industriali. Scegliere questo prodotto significa optare per un componente di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di un'utenza esigente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

100 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

250 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

30 mm

altezza della linea circa

6,5 mm

diametro esterno circa

100 mm

intrecciato

con capicorda

Diametro del foro di connessione

12,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia massa piatta stagnata rame 100 mmq lunghezza 250 mm connessioni elettriche affidabili