›

Treccia massa piatta stagnata rame 100 mmq flessibile per connessioni elettriche industriali

Cod. Rexel T5TMS1135
Cod. Produttore TMS1135
Cod. EAN 8053685373756

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato Cu-ETP 99,90%
  • Sezione: 100 mm²
  • Corrente nominale: 365 A
  • Dimensione S: 6,5 mm ±0,5
  • Dimensione L: 200 mm +11/-1
  • Dimensione A: 30 mm ±0,5
  • Filo standard Ø: 0,20 mm
  • Serie: TMS1135

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia massa piatta stagnata da 100 mm è un componente essenziale per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura. Realizzata in rame stagnato, questa treccia offre una conduttività eccellente e una resistenza alla corrosione, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. La sua forma piatta facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una lunghezza di 100 mm, è progettata per adattarsi perfettamente a diverse configurazioni di montaggio. La treccia è caratterizzata da una grande flessibilità, permettendo di effettuare collegamenti in spazi ristretti senza compromettere la sicurezza. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

100 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

200 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

30 mm

altezza della linea circa

6,5 mm

diametro esterno circa

100 mm

intrecciato

con capicorda

Diametro del foro di connessione

12,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia massa piatta stagnata rame 100 mmq flessibile per connessioni elettriche industriali