› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Treccia massa piatta stagnata 75 mmq rame installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel T5TMS1120
Cod. Produttore TMS1120
Cod. EAN 8053685373725

Informazioni principali

  • Sezione: 75 mm²
  • Materiale: rame stagnato Cu-ETP 99.90%
  • Corrente nominale: 323 A
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza (A): 30 mm
  • Spessore (S): 5.5 mm
  • Serie: TMS1120
  • Conformità: EN 45545-2 ferroviaria

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia massa piatta stagnata da 75 mm è un componente essenziale per le installazioni elettriche di alta qualità. Realizzata in rame stagnato, offre una conduttività elettrica eccellente e una resistenza alla corrosione, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua configurazione piatta facilita l'installazione e consente una distribuzione uniforme della corrente, riducendo al minimo le perdite di energia. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e duratura. La treccia è progettata per resistere a sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendola una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nelle proprie soluzioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

75 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

200 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

30 mm

altezza della linea circa

5,5 mm

diametro esterno circa

75 mm

intrecciato

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia massa piatta stagnata 75 mmq rame installazioni elettriche industriali