›

Treccia massa piatta stagnata 6 mmq 200 mm per installazioni elettriche industriali e commerciali

Cod. Rexel T5TMS1005
Cod. Produttore TMS1005
Cod. EAN 8053685373497

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato Cu-ETP 99.90%
  • Sezione: 6 mm²
  • Corrente nominale: 57 A
  • Dimensioni: L 200 mm, A 10.5 mm, S 2 mm
  • Resistività: 0.0172 Ω mm²/m
  • Tipo: piatto
  • Numero per confezione: 10
  • Serie: TMS1005

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia massa piatta stagnata da 6 mm è un prodotto essenziale per le installazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Realizzata in rame stagnato, questa treccia offre una resistenza eccellente alla corrosione, garantendo così una lunga durata e performance elevate. Grazie alla sua forma piatta, si adatta facilmente a diverse applicazioni, facilitando il montaggio e l'integrazione in sistemi elettrici complessi. La sua versatilità la rende ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con un diametro di 6 mm, questa treccia è progettata per supportare carichi elevati, assicurando una conduzione ottimale della corrente. Scegliere la treccia massa piatta stagnata significa optare per un prodotto di alta qualità, che risponde alle esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

200 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

10,5 mm

altezza della linea circa

2 mm

diametro esterno circa

6 mm

intrecciato

con capicorda

Diametro del foro di connessione

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia massa piatta stagnata 6 mmq 200 mm per installazioni elettriche industriali e commerciali