› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Treccia massa piatta stagnata 50 mmq rame stagnato per impianti elettrici messa a terra

Cod. Rexel T5TMS1100
Cod. Produttore TMS1100
Cod. EAN 8053685373688

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato Cu-ETP
  • Sezione: 50 mm²
  • Corrente nominale: 244 A
  • Tipo: piatto
  • Lunghezza: 150 mm
  • Spessore: 4.8 mm
  • Standard: EN 45545-2 (ferroviario)
  • Serie: TMS1100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia massa piatta stagnata da 50mm è un componente essenziale per qualsiasi impianto elettrico, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzata in rame stagnato, offre un'eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni in ambienti umidi o esposti a elementi corrosivi. La sua forma piatta consente un'installazione semplice e una distribuzione uniforme della corrente, migliorando l'efficienza del sistema elettrico. Con un'ampia gamma di applicazioni, questa treccia è perfetta per sistemi di messa a terra e collegamenti di sicurezza, contribuendo a garantire la protezione degli impianti e degli utenti. La qualità dei materiali utilizzati assicura durabilità e prestazioni elevate nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

150 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

25,5 mm

altezza della linea circa

4,8 mm

diametro esterno circa

50 mm

intrecciato

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia massa piatta stagnata 50 mmq rame stagnato per impianti elettrici messa a terra