› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Travi quadrate montate 1600mm per armadi elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTU1001
Cod. Produttore TU1001
Cod. EAN 8015646722102

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Struttura: Coppia travi quadrate
  • Lunghezza travi: 1600 mm
  • Montaggio: Preassemblato
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Coppia di travi quadrate montate, realizzate in materiale resistente e adatte per l’installazione su quadri elettrici. Progettate per garantire stabilità e supporto ottimale nelle applicazioni di automazione, queste travi offrono una soluzione robusta e funzionale per il fissaggio e la strutturazione interna degli armadi elettrici. Ideali per ambienti industriali, assicurano durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.2 Structure Rails W=1600mm Is2 Mounted

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

profondità

1000 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Travi quadrate montate 1600mm per armadi elettrici industriali