› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Traversi metallici H100mm per montaggio interno armadi elettrici automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB0440
Cod. Produttore EB0440
Cod. EAN 8015646679260

Informazioni principali

  • Dimensioni: H 100 mm
  • Lunghezza traverse: 400 mm
  • Numero traverse: 2 pezzi
  • Applicazione: fissaggio accessori
  • Materiale: non specificato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: BS EN IEC 61439

Descrizione del prodotto

Supporto metallico per montaggio interno in quadri elettrici, composto da due traversi di altezza 100 mm progettati per il fissaggio di piastre laterali e frontali. Realizzato in materiale resistente e adatto per applicazioni di automazione industriale, garantisce stabilità e facilità di installazione all’interno degli armadi di comando. Ideale per organizzare e supportare componenti elettrici, favorendo un cablaggio ordinato e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 crosspieces for fixing accessories D=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

profondità

400 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Traversi metallici H100mm per montaggio interno armadi elettrici automazione