› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Traverse scatolate acciaio H48 L800 supporto quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB4880
Cod. Produttore EB4880
Cod. EAN 8015646778659

Informazioni principali

  • Altezza: 48 mm
  • Lunghezza: 800 mm
  • Tipo: Traverse scatolate
  • Numero pezzi: 2
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: IEC 61439-1 e IEC 61439-2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262

Descrizione del prodotto

N.2 traverse scatolate in acciaio con altezza di 48 mm e lunghezza di 800 mm, progettate per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. Ideali per l’uso all’interno di quadri elettrici, offrono un supporto sicuro per il montaggio di componenti e dispositivi, facilitando l’organizzazione e la gestione dei cablaggi. La struttura forata consente un fissaggio versatile e adattabile a diverse configurazioni, assicurando resistenza e durata nel tempo in ambienti industriali e di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N° 2 boxed crosspiece H 48 W 800

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

48 mm

profondità

800 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Traverse scatolate acciaio H48 L800 supporto quadri elettrici industriali