› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Traverse scatolate acciaio H100 L800 per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB1080
Cod. Produttore EB1080
Cod. EAN 8015646778680

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 800 mm
  • Tipo: Traverse scatolate
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Scatolato resistente
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Finitura: Superficie trattata

Descrizione del prodotto

N.2 traverse scatolate in acciaio con altezza di 100 mm e lunghezza di 800 mm, progettate per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. Questi componenti sono ideali per il montaggio e il supporto di apparecchiature all’interno di quadri elettrici, assicurando una struttura solida e duratura. La finitura e il design sono studiati per facilitare l’assemblaggio e l’integrazione con altri elementi dell’impianto elettrico, offrendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni industriali e di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N° 2 boxed crosspiece H 100 W 800

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

profondità

800 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Traverse scatolate acciaio H100 L800 per quadri elettrici industriali