› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Traverse rinforzate per base 800 mm carpenteria quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB8100
Cod. Produttore EB8100
Cod. EAN 8015646681645

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 traverse per base 800mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Acciaio robusto
  • Applicazione: Supporto strutturale base
  • Dimensioni base: 800 mm
  • Montaggio: Preassemblato con 2 traverse
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439, IP e IK Code

Descrizione del prodotto

N.2 traverse per base di larghezza 800 mm, progettate per garantire robustezza e stabilità nella struttura. Realizzate con materiali resistenti, offrono un supporto affidabile per l’installazione di componenti elettrici e automazione. Questi elementi assicurano un montaggio semplice e sicuro, contribuendo alla durabilità complessiva dell’impianto. Ideali per applicazioni in ambito elettrico e industriale, le traverse sono compatibili con sistemi di automazione e quadri elettrici, facilitando l’organizzazione interna e la gestione dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N° 2 crosspieces mounted for base D=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

145 mm

altezza

30 mm

profondità

800 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Traverse rinforzate per base 800 mm carpenteria quadri elettrici