Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEB8106
Cod. Produttore
EB8106
Cod. EAN
8015646751249

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Traverse medie/inferiori
  • Dimensione: D=800 mm
  • Configurazione: 2 traversi centrali/inferiori
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza meccanica: IK secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Documentazione tecnica

Traverse di montaggio medie e inferiori per rack con profondità 80 cm, progettate per garantire stabilità e supporto ottimale nelle installazioni elettriche e di automazione. Realizzate con materiali resistenti, offrono robustezza e affidabilità per il fissaggio di componenti all’interno di armadi e quadri elettrici, facilitando l’organizzazione e la gestione dei cavi e dispositivi. Ideali per applicazioni industriali che richiedono precisione e durabilità nelle strutture di supporto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 central/bottom crosspieces D=800

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Traverse medie inferiori montaggio rack profondità 80 cm per armadi elettrici