› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Traverse lamiera zincata lunghezza 388 mm kit 2 pezzi per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCRM0388
Cod. Produttore PCRM0388
Cod. EAN 8015646783738

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera zincata
  • Lunghezza: 388 mm
  • Quantità: 2 traverse
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Utilizzo: traverse per quadri elettrici
  • Trattamento: galvanizzazione anti-corrosione
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 galvanized sheet crosspieces l=388mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

380 mm

profondità

17 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Zinco

Serie

Modular boards / System pro E Power

Traverse lamiera zincata lunghezza 388 mm kit 2 pezzi per applicazioni elettriche