› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Traverse fissaggio trasformatori lunghe 1000 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB1102
Cod. Produttore EB1102
Cod. EAN 8015646717252

Informazioni principali

  • Descrizione: Traverse per trasformatori
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Numero traversine: 2 pezzi
  • Applicazione: Fissaggio trasformatori
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Conformità: Direttiva bassa tensione
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2, 62208

Descrizione del prodotto

Traverse per trasformatori lunghe 1000 mm, progettate per garantire un supporto robusto e stabile all’interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Ideali per facilitare il montaggio e la gestione dei trasformatori, contribuiscono a ottimizzare l’organizzazione interna degli armadi elettrici, migliorando la sicurezza e la funzionalità dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 crosspieces for fixing transf.D=1000

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

50 mm

profondità

1000 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Traverse fissaggio trasformatori lunghe 1000 mm per quadri elettrici industriali