Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCRS0638
Cod. Produttore
PCRS0638
Cod. EAN
8015646784254

Informazioni di prodotto

2 STAINLESS STEEL CROSSPIECES L=638MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 stainless steel crosspieces l=638mm

larghezza

45 mm

altezza

630 mm

profondità

17 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Traverse acciaio inox lunghezza 638 mm set 2 pezzi per applicazioni elettriche