›

Traversa passerella a filo 550 mm in metallo per supporto componenti elettrici quadri impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9915A00
Cod. Produttore 1SL9915A00
Cod. EAN 8000126231519

Informazioni principali

  • Descrizione: Traversa passerella filo 550
  • Materiale: Acciaio
  • Altezza: 35-50-75-100 mm
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Normativa: EN 61537:2007
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Serie: LC1SL9915A00

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Traversa passerella a filo di lunghezza 550 mm, realizzata in materiale metallico resistente e progettata per l’installazione e il supporto di componenti elettrici all’interno di quadri e impianti. Questo elemento garantisce stabilità e organizzazione ottimale dei cavi, facilitando la gestione degli impianti elettrici e migliorando l’efficienza complessiva dell’installazione. La sua struttura compatta e robusta è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: BASKET TRAY CROSS SECTION 550
Traversa passerella a filo 550 mm in metallo per supporto componenti elettrici quadri impianti