›

Traversa passerella a filo 450 mm resistente per gestione cavi impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9914A00
Cod. Produttore 1SL9914A00
Cod. EAN 8000126231489

Informazioni principali

  • Descrizione: Traversa passerella filo 450
  • Sezione: Basket tray cross section 450
  • Serie: H.35-H.50-H.75-H.100
  • Materiale: Acciaio
  • Marcatura CE: 2016
  • Normativa: EN 61537:2007
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Traversa per passerella a filo di lunghezza 450 mm, realizzata in materiale resistente per garantire stabilità e supporto ottimale nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare il fissaggio e l'organizzazione dei cavi, questa traversa assicura una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, ideale per applicazioni professionali in ambito industriale e civile. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono un componente essenziale per sistemi di canalizzazione e supporto cavi. Descrizione del produttore: BASKET TRAY CROSS SECTION 450
Traversa passerella a filo 450 mm resistente per gestione cavi impianti elettrici industriali e civili