›

Traversa passerella a filo 250 mm in metallo resistente per supporto cavi elettrici industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9912A00
Cod. Produttore 1SL9912A00
Cod. EAN 8000126231427

Informazioni principali

  • Descrizione: TRAVERSA PASSERELLA A FILO 250
  • Sezione: Basket Tray Cross Section 250
  • Serie: LC1SL9912A00
  • Materiale: Acciaio
  • Altezza disponibile: 35-50-75-100 mm
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norma: EN 61537:2007
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Traversa passarella a filo di lunghezza 250 mm, realizzata in materiale metallico resistente, ideale per supportare e organizzare cavi elettrici in modo ordinato e sicuro. Progettata per garantire stabilità e facilità di installazione nelle applicazioni elettriche, contribuisce a mantenere un impianto ordinato e funzionale. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo anche in ambienti industriali. Descrizione del produttore: BASKET TRAY CROSS SECTION 250
Traversa passerella a filo 250 mm in metallo resistente per supporto cavi elettrici industriale