›

Traversa intermedia 300mm supporto elettrico compatto resistente montaggio facile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCKI0300
Cod. Produttore PCKI0300
Cod. EAN 8015646788078

Informazioni principali

  • Descrizione: Traversa intermedia 300mm
  • Lunghezza: 300 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Collegamento moduli
  • Tipo: Traversa intermedia

Descrizione del prodotto

La traversa intermedia di lunghezza 300 mm è un componente essenziale per strutture di supporto elettriche, progettata per garantire stabilità e resistenza. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione solida e sicura tra elementi, contribuisce a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La sua dimensione compatta consente un facile montaggio e adattabilità in spazi ridotti, rendendola una scelta funzionale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: intermediate crosspiece w=300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

310 mm

altezza

71 mm

profondità

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Zinco

Serie

Modular boards / System pro E Power

Traversa intermedia 300mm supporto elettrico compatto resistente montaggio facile