Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABTR6300A
Cod. Produttore
TR6300A
Cod. EAN
8012542180715

Informazioni di prodotto

Toroidal Transformer TR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Trasformatore toroidale apribile modello TR 6/A, progettato per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. Caratterizzato da una costruzione compatta e funzionale, garantisce una facile installazione e manutenzione grazie alla sua struttura apribile. Ideale per l’uso in impianti elettrici che necessitano di trasformazione di tensione con elevate prestazioni e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e stabilità operativa. Descrizione del produttore: Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. According to the same diameter, transformers are made in a single version for all relay sensitivity values.

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

300 mm

Apertura in altezza

386 ... 386 mm

Apertura in larghezza

386 ... 386 mm

Serie

TR

Produttore

ABB

Trasformatore toroidale apribile TR 6/A compatto alta efficienza per impianti elettrici