Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABTR6300
Cod. Produttore
TR6300
Cod. EAN
8012542185413

Informazioni di prodotto

Toroidal Transformer TR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Trasformatore toroidale con diametro di 300 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta efficienza e bassa dispersione magnetica. Questo trasformatore garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata grazie alla sua costruzione robusta e materiali di qualità. Ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti compatti e performanti, assicura stabilità e sicurezza nell’uso continuativo. Descrizione del produttore: Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. According to the same diameter, transformers are made in a single version for all relay sensitivity values.

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

300 mm

Apertura in altezza

386 ... 386 mm

Apertura in larghezza

386 ... 386 mm

Serie

TR

Produttore

ABB

Trasformatore toroidale 300 mm alta efficienza per impianti elettrici