Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE261400
Cod. Produttore
VE261400
Cod. EAN
8007951120131

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tensione primaria: 230 Vac
  • Tensione secondaria: 24 Vac
  • Potenza in uscita: 6 VA
  • Altezza: 40 mm
  • Larghezza: 58 mm
  • Serie: TM6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore con morsetti progettato per l'alimentazione di strumenti a basso consumo.

larghezza

58 mm

altezza

34 mm

profondità

47,5 mm

numero di fasi

1

tensione secondaria 1

24 V

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per montaggio su scheda

nucleo anulare

potenza nominale

6 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

Produttore

Trasformatore TM6 6VA 230/24V morsetti per alimentazione strumenti basso consumo