Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABM204503
Cod. Produttore
M204503
Cod. EAN
8012542045038

Informazioni di prodotto

TM-I 250/115-230 P Single phase control and isolating transformer

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Trasformatore di isolamento TM-I con potenza nominale di 250 VA e tensioni di ingresso di 115 e 230 V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per isolare circuiti e proteggere apparecchiature sensibili da interferenze e disturbi elettrici, assicurando una trasmissione stabile e sicura dell’energia. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto a installazioni elettriche che richiedono isolamento galvanico e protezione contro sovratensioni. Descrizione del produttore: Transformer in which the primary and secondary windings are electrically separated by a double or reinforced insulation.

larghezza

100 mm

altezza

105 mm

profondità

110 mm

materiale del conduttore

Rame

Serie

TM I

Produttore

ABB

Trasformatore isolamento TM-I 250 VA 115/230 V protezione circuiti elettrici