Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2838420000
Cod. Produttore
2838420000
Cod. EAN
4064675444114

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 60W
  • Tensione uscita: 12V
  • Corrente uscita: 5A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PRObas

Documentazione tecnica

PRO BAS 60W 12V 5A è un alimentatore elettrico progettato per fornire una potenza stabile di 60 watt con una tensione di uscita di 12 volt e una corrente di 5 ampere. Adatto per applicazioni che richiedono una tensione di alimentazione AC/DC, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Questo dispositivo è ideale per installazioni elettriche che necessitano di un’alimentazione costante e di alta qualità, assicurando prestazioni efficienti e durature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

36 mm

altezza

90 mm

profondità

85 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

66,67 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

36 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

1a tensione d'uscita

9 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

110 ... 370 V

Serie

PRObas

Produttore

Alimentatore PRO BAS 60W 12V 5A per impianti elettrici residenziali e commerciali