Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTM1012
Cod. Produttore
TM1012
Cod. EAN
8012542287155

Informazioni di prodotto

TM10/12 Fail safe bell transformer

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Trasformatore elettrico TM10 con potenza di 10VA, progettato per funzionare con tensioni di ingresso di 4, 8 e 12 volt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una conversione stabile e affidabile della tensione, garantendo efficienza e sicurezza nell’utilizzo. La sua costruzione compatta lo rende adatto a installazioni in spazi ridotti, assicurando prestazioni ottimali in ambito elettrico. Descrizione del produttore: These transformers, with safety extremely-low voltage secondary (SELV), are suitable for driving loads that call for a discontinuous supply.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

35 mm

altezza

85 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'uscita max.

2,5 A

lunghezza

65 mm

max. potenza d'uscita

10 W

Numero moduli DIN

2

a prova di corto circuito

tensione primaria

230 V

Serie

TM

Produttore

ABB

Trasformatore elettrico TM10 10VA 4-8-12V sicurezza SELV per applicazioni elettriche

€ 23,08 x 1 pz.
(pz.)