Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF92/12/24
Cod. Produttore
F92/12/24
Cod. EAN
8012199164465

Informazioni di prodotto

Il trasformatore di sicurezza BTIF92/12/24 garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio su guida DIN standard
  • Risparmio di tempo grazie a moduli compatti e integrati
  • Compatibilità con impianti a 230V e 12/24V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione del consumo energetico grazie a un trasformatore efficiente da 16VA
  • Maggiore sicurezza elettrica con isolamento primario-secondario

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di sicurezza monofase - primario 230V - secondario 12/24V - 16VA - 4 moduli DIN

a prova di corto circuito

adatto per installazione a parete

protezione termica

adatto per montaggio ad incasso

adatto per installazione in serie

larghezza

66 mm

max. potenza d'uscita

16 W

larghezza in unità di suddivisione

4

tensione primaria

230 V

lunghezza

72 mm

tensione secondaria 2

24 V

altezza

84 mm

tensione secondaria 1

12 V

max. potenza dissipata

2.5 W

tipo di trasformatore

trasformatore di sicurezza

a parete

montaggio a incasso

Produttore

Trasformatore di sicurezza 16 VA 230 V AC 12/24 V

€ 53,98 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info