›

Trasformatore di corrente CTA/80 80A/5A precisione uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 026 6
Cod. Produttore EH 026 6
Cod. EAN 8012542662105

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 80 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Applicazione: misurazione c.a.
  • Serie: CTA
  • Norme CE: EN 61869-1, EN 61869-2
  • Marcatura CE dal 2003
  • Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità RoHS aggiornata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente CTA/80 progettato per applicazioni elettriche, ideale per la misurazione e il controllo di correnti elevate in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e precisione nelle prestazioni. Adatto a installazioni che richiedono sicurezza e efficienza nel monitoraggio elettrico. Descrizione del produttore: CTA/80 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

80 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

8 ... 8 mm

Apertura in larghezza

8 ... 8 mm

Serie

CTA

Trasformatore di corrente CTA/80 80A/5A precisione uso industriale e civile