Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 024 1
Cod. Produttore
EH 024 1
Cod. EAN
8012542661900

Informazioni di prodotto

CTA/50 Current transformer

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Trasformatore di corrente modello CTA/50, progettato per garantire precisione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per il monitoraggio e la protezione di impianti elettrici, assicura un funzionamento stabile e sicuro grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. Questo trasformatore è adatto per l’uso in sistemi di distribuzione elettrica, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. Perfetto per professionisti del settore elettrico che richiedono componenti affidabili e performanti. Descrizione del produttore: CTA/50 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

50 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

8 ... 8 mm

Apertura in larghezza

8 ... 8 mm

Serie

CTA

Produttore

ABB

Trasformatore di corrente CTA/50 precisione alta per monitoraggio e protezione impianti elettrici