Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 019 1
Cod. Produttore
EH 019 1
Cod. EAN
8012542661702

Informazioni di prodotto

CTA/25 Current transformer

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Trasformatore di corrente CTA/25 progettato per applicazioni elettriche, ideale per il monitoraggio e la protezione di impianti elettrici. Questo dispositivo garantisce precisione nella misurazione della corrente, assicurando affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a diversi ambienti industriali e civili, facilitando il controllo efficiente del flusso elettrico. La sua struttura compatta e robusta lo rende una soluzione versatile per il settore elettrico. Descrizione del produttore: CTA/25 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

con guida in rame

corrente nominale primaria In

25 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a innesto

Apertura in altezza

8 ... 8 mm

Apertura in larghezza

8 ... 8 mm

Serie

CTA

Produttore

ABB

Trasformatore di corrente CTA/25 precisione 5A per monitoraggio impianti elettrici